• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klingen-Klappmesser mit Aluminiumgriff DBKAH-EU

Artikel-Nr.: DBKAH-EU
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,66 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Cuttermesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer DBKAH-EU
EAN / GTIN 4010220030523
Herstellernummer DBKAH-EU
L-Nummer L80050 28
Hersteller BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichter Aluminiumgriff
  • Schneller Klingentausch
  • Gürtelclip
  • SB-verpackt

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 160 mm
  • Gesamtlänge: 6 1/4 ″
  • Schnittlänge: 1 1/8 ″
  • Schnittlänge: 28 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Rohbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Trockenbau
  • Zimmerei und Holzbau
  • Messerscharfe Schnitte

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Handblechscheren dürfen nur zum Trennen von dünnen Blechen aus weichen Metallen oder Stahl verwendet werden. Sie sind nicht geeignet zum Durchtrennen von runden und eckigen Metallformen wie z. B. Draht.
    • Schneidwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel benutzt werden.
    • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen, Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
    • Schnittrichtung von Scheren und Messern stets abweisend vom Körper führen.
    • Schneidwerkzeuge immer mit geschlossenen Schneiden an einem gut sichtbaren Platz ablegen. Der Handgriff weist dabei auf Sie!
    • Bewahren Sie Schneidwerkzeuge getrennt auf! Es schont die Schneiden und Ihre Finger!
    • Schneidwerkzeuge sind regelmäßig zu schärfen! Bei stumpfen Schneidwerkzeugen ist das Verletzungsrisiko größer und es muss mehr Kraft für die gleiche Schneidleistung aufgebracht werden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb