• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentmessgerät DB 100-2, Messbereich 100 Nm, Ablesbarkeit 0,02 Nm, Interne Messfrequenz 1000 Hz

Artikel-Nr.: DB 100-2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.010,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer DB 100-2
Kopieren
EAN / GTIN 4045761193444
Kopieren
Herstellernummer DB 100-2
Kopieren
L-Nummer L40250 1838
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestens geeignet um Drehmomentschlüssel, Elektro-Handschraubendreher und Akkuschrauber zu prüfen
  • AUTO-OFF Funktion
  • Datenschnittstelle USB und RS-232 inklusive
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an
  • Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedinungen
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Stabile Montageplatte zur soliden Befestigung
  • Interner Datenspeicher speichert bis zu 500 Messdaten. Speicherinhalt kann per optionaler Software an den PC übertragen werden
  • Lieferumfang: Drehaufnehmer, robuster Tragekoffer, Montageplatte (Modelle mit [Max] ≥ 20 Nm)
  • LCD-Grafikdisplay mit Hinterleuchtung

Merkmal:

  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Wählbare Einheiten: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Gesamtabmessungen B×T×H 200×100×50 mm
  • Überlastschutz: 120% von [Max]
  • Messgenauigkeit: ± 0,5% von [Max]
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 18 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 14 h
  • Interne Messfrequenz: 1000 Hz
  • Verwendbarer Messbereich: 5–100 % von [Max]
  • Grafik-LCD-Grafikdisplay mit Hinterleuchtung