• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feuchtebestimmer DAB 200-2, Wägebereich 200 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: DAB 200-2
Netto: 1.200,00 €
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
Produktart Temperatur- und Feuchtemessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DAB 200-2
EAN / GTIN 4045761213029
Herstellernummer DAB 200-2
L-Nummer L40250 1788

Beschreibung

Beschreibung:

  • Version mit geringerer Auflösung, wodurch das Abschaltkriterium schneller erreicht wird, das spart Zeit. Ideal geeignet für Schnelltests und Stichproben
  • Hinterleuchtetes Grafik-Display, Ziffernhöhe 14 mm
  • Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
  • Sichtfenster auf die Probe, sehr hilfreich bei der Ersteinstellung
  • Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 15 Trocknungsprogrammen und 5 durchgeführten Trocknungsprozessen
  • Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird
  • 50 Probenschalen inklusive
  • Applikationshandbuch: Im Internet finden Sie zu jedem KERN-Feuchtebestimmer ein praktisches Applikationshandbuch mit vielen Beispielen, Erfahrungsberichten, Einstellungen und Tipps

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb