• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Goldschmiede-Schere D71-1

Artikel-Nr.: D71-1
Netto: 17,97 €
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
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer D71-1
    EAN / GTIN 4010220001899
    Herstellernummer D71-1
    L-Nummer L80080 25

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geschlossene Griffe
    • Komplett vernickelt

    Merkmal:

    • Ausführung: gebogene Schneiden
    • Gesamtlänge: 175 mm
    • Gesamtlänge: 7 ″
    • Material / Oberfläche:
      • Scherenteile aus geschmiedetem Stahl, vernickelt
      • Verbindungselemente aus Stahl, vernickelt
    • Schnittlänge: 1 1/4 ″
    • Schnittlänge: 32 mm

    Verwendung:

    • Metallbau
    • Goldschmiedearbeiten
    • Hochpräzise schneiden

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Handblechscheren dürfen nur zum Trennen von dünnen Blechen aus weichen Metallen oder Stahl verwendet werden. Sie sind nicht geeignet zum Durchtrennen von runden und eckigen Metallformen wie z. B. Draht.
      • Schneidwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel benutzt werden.
      • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen, Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
      • Schnittrichtung von Scheren und Messern stets abweisend vom Körper führen.
      • Schneidwerkzeuge immer mit geschlossenen Schneiden an einem gut sichtbaren Platz ablegen. Der Handgriff weist dabei auf Sie!
      • Bewahren Sie Schneidwerkzeuge getrennt auf! Es schont die Schneiden und Ihre Finger!
      • Schneidwerkzeuge sind regelmäßig zu schärfen! Bei stumpfen Schneidwerkzeugen ist das Verletzungsrisiko größer und es muss mehr Kraft für die gleiche Schneidleistung aufgebracht werden.
    • Pflegehinweise:
      • Generell Schmutz entfernen
      • Schraubenverbindung regelmäßig an den Innenseiten der Klinge ölen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb