• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Falz-Aufbiegezange D355

Artikel-Nr.: D355
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 78,29 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Greifzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer D355
Kopieren
EAN / GTIN 9002793211008
Kopieren
Herstellernummer D355
Kopieren
L-Nummer L80050 44
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Qualitätsstahl geschmiedet
  • Brüniert
  • PVC‐beschichtete Griffe

Merkmal:

  • Ausführung Gewerbe: aufgelegt
  • Form: gerade
  • Gesamtlänge: 10 ″
  • Gesamtlänge: 250 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Scherenteile aus geschmiedetem Stahl, Griffenden PVC-beschichtet
  • Maulbreite: 30 mm

Verwendung:

  • Metallbau
  • Spenglerarbeiten
  • Spezialwerkzeuge für Spezialisten

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen. Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
    • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
    • Zangen niemals als Hammer einsetzen!
    • Kontrollieren Sie die Backen auf Verschleiß! Verschlissene Backen führen zum Abrutschen und damit zu Unfällen.
    • Gripzangen sind nur für kurzfristige Fixierung der Werkstücke geeignet!
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Gewerbe regelmäßig ölen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb