• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zählwaage CXB 3K0.2, Wägebereich 3000 g, Ablesbarkeit 0,2 g

Artikel-Nr.: CXB 3K0.2
Netto: 350,00 €
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
    Produktart Zählwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CXB 3K0.2
    EAN / GTIN 4045761085480
    Herstellernummer CXB 3K0.2
    L-Nummer L40250 2535

    Beschreibung

    Merkmal:

    • Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 18 mm
    • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 300×225 mm
    • Abmessungen Gehäuse B×T×H, 300×330×110 mm
    • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 200 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 h
    • Nettogewicht ca. 4,0 kg
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb