• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kühlhandtuch Blau

Artikel-Nr.: CV06BLU
Netto: 4,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CV06BLU
EAN / GTIN 5036108322121
Herstellernummer CV06BLU

Beschreibung

Beschreibung:

Entworfen, um Ihren Körper in 3 einfachen Schritten zu kühlen. Dieses vielseitige Kühlhandtuch bietet stundenlanges Abkühlen für Träger, die ein hohes Maß an körperlicher Aktivität aushalten oder Hitze ausgesetzt sind.

Merkmal:

  • Leicht und bequem
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
  • Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
  • In Wasser einweichen, um es zu aktivieren

Werkstoff:

Obermaterial: PVA Polsterung
Zusammensetzung des Obermaterials: PVA Polsterung
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb