• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Schuh S3 CP 4300 SF XXB 44

Artikel-Nr.: CP 4300 SF XXB 44
Netto: 119,53 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
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
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Composite
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 44
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CP 4300 SF XXB 44
    EAN / GTIN 4044348633250
    Herstellernummer CP 4300 SF XXB 44
    L-Nummer L00780 6045

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    • Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung
    • Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
    • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
    • Metallfreie Konstruktion mit Durchtrittschutz
    • Standardmäßig mit STEITZ FLEXO-Verschlusssystem und herkömmlichen Schnürsenkeln
    • Metallfreie Komposit-Zehenschutzkappe
    • Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
    • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil
    • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung
    • Multiflex® Technologie
    • Laufsohle TPU Competition ESD

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb