• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wägezelle CP 150-3P7, OIML Klasse C3, Wägebereich 150 kg

Artikel-Nr.: CP 150-3P7
Netto: 270,00 €
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
Produktart Kraft-Weg-Sensor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CP 150-3P7
EAN / GTIN 4045761254077
Herstellernummer CP 150-3P7

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
  • RoHS konform
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
  • Edelstahl
  • Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedinungen
  • Geeignet für preisrechnende Waagen, Tischwaagen, Plattformwaagen etc
  • Maximale Plattformgröße 400x400 mm
  • 6-Leiter-Anschluss
  • Nennkennwert: 2 mV/V

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb