• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taschenwaage CM 60-2N, Wägebereich 60 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: CM 60-2N
Netto: 93,00 €
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
Produktart Kompaktwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CM 60-2N
EAN / GTIN 4045761027381
Herstellernummer CM 60-2N
L-Nummer L40250 1883

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
  • Klappdeckel als Druck- und Staubschutz
  • Robust, handlich, gut geschützt
  • Integrierter Taschenrechner

Merkmal:

  • Wägebereich 60 g
  • Ablesbarkeit 0,01 g
  • Abmessungen Wägefläche B×T 70×80 mm
  • Abmessungen Gehäuse B×T×H 85×130×25 mm
  • Nettogewicht ca. 180 g

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb