• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taschenwaage CM 1K1N, Wägebereich 1000 g, Ablesbarkeit 1 g

Artikel-Nr.: CM 1K1N
Netto: 60,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompaktwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CM 1K1N
EAN / GTIN 4045761027305
Herstellernummer CM 1K1N
L-Nummer L40250 1812

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
  • Klappdeckel als Druck- und Staubschutz
  • Robust, handlich, gut geschützt
  • Integrierter Taschenrechner

Merkmal:

  • Wägebereich 1000 g
  • Ablesbarkeit 1 g
  • Abmessungen Wägefläche B×T 70×80 mm
  • Abmessungen Gehäuse B×T×H 85×130×25 mm
  • Nettogewicht ca. 180 g

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.