• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Oak Latzhose Schwarz M

Artikel-Nr.: CH12BKRM
Netto: 107,12 €
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
Farbe schwarz
Unisex-Größe M

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CH12BKRM
EAN / GTIN 5036108199525
Herstellernummer CH12BKRM

Beschreibung

Beschreibung:

Die Oak Latzhose hat eine Gewebeschicht mit neun Lagen auf der Vorderseite der Beine und ist der perfekte Schutz für Waldarbeiter. Sie nimmt den Schweiss auf, ist atmungsaktiv und wasserabweisend. Diese Latzhose ist leicht und flexibel und bietet dem Träger somit ein Maximum an Bewegungsfreiheit.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
  • Verdeckter Reißverschluss
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Zollstocktasche
  • Seitentaschen
  • Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
  • CE zertifiziert
  • Handytasche
  • Texpel finisch zum Schutz vor Schmutz und Flecken
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 11393 (-2:2019)
  • KWF (Certified to KWF standard)

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Das Kingsmill™ Polycotton-Gewebe besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle und garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die man von einem modernen Stoff erwarten kann.
Futterstoff: 43% Polyester, 57% Polypropylen
Zusammensetzung des Futters: 43% Polyester, 57% Polypropylen
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Gewicht des Futters gm: 120
Gewicht des Futters oz: 3.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb