• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C-Schraubzwinge CDF-C 150/100

Artikel-Nr.: CDF406C
Netto: 67,85 €
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CDF406C
EAN / GTIN 4008158028972
Herstellernummer CDF406C
L-Nummer L80070 93

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 18.000 N
  • Gesenkgeschmiedet
  • Verkupferte Spindel verhindert Anhaften von Schweißspritzern

Merkmal:

  • Ausladung: 100 mm
  • Ausladung: 3 5/8 ″
  • Material / Oberfläche:
    • Bügel aus Stahl vergütet, pulverbeschichtet
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, verkupfert
    • Knebel aus Stahl, verkupfert
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verkupfert
  • Spannkraft: 17000 N
  • Spannweite: 150 mm
  • Spannweite: 6 ″

Verwendung:

  • Metallbau
  • Schlosserarbeiten
  • Mit der Urform der Schraubzwinge spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.