• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Warnschutz Stretch-Bundhose mit Holstertaschen Gelb/Schwarz 33

Artikel-Nr.: CD889YBR33
Netto: 40,00 €
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
Artikelnummer CD889YBR33
EAN / GTIN 5036108411023
Herstellernummer CD889YBR33

Beschreibung

Beschreibung:

Diese WX2 Bundhose mit hoher Sichtbarkeit verfügt über 4 Taschen für eine hervorragende Aufbewahrung. Seitliche Gummizüge und 4-Wege Stretch sorgen bei dieser Bundhose für herausragenden Komfort und Passform

Merkmal:

  • Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
  • 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
  • Cargo-Taschen mit Reißverschluss und Klappe für sichere Aufbewahrung
  • 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Verstellbarer Saum - normales bis langes Bein
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell
  • Zollstocktasche
  • Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
  • Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
  • Handy-tasche
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort

Norm:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Recyceltes Polyester, 35 % Baumwolle
Kontrastierender Stoff: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan
Zusammensetzung des Kontraststoffs: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb