• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX2 - Leichte Warnschutz Service Bundhose Klasse 1 Orange/Schwarz 46

Artikel-Nr.: CD888OBR46
Netto: 34,40 €
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
Artikelnummer CD888OBR46
EAN / GTIN 5036108410712
Herstellernummer CD888OBR46

Beschreibung

Beschreibung:

Diese WX2 Warnschutz Bundhose verfügt über 4 Taschen für eine hervorragende Aufbewahrung. Seitliche Gummizüge und 4-Wege Stretch sorgen bei dieser Arbeitsbundhose für überragenden Komfort und Passform

Merkmal:

  • 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Verstellbarer Saum - normales bis langes Bein
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan
Kontrastierender Stoff: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Beschreibung des Kontrasts: Das Kingsmill™ Polycotton-Gewebe besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle und garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die man von einem modernen Stoff erwarten kann.
Gewicht der Hülle gm: 195
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine im Schatten trocknen lassen; Nicht bügeln; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb