• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX2 Eco Warnschutz Regenjacke Orange/Schwarz XL

Artikel-Nr.: CD860OBRXL
Netto: 44,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CD860OBRXL
EAN / GTIN 5036108410378
Herstellernummer CD860OBRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Entwickelt, um den Träger bei schlechtem Wetter sichtbar, sicher und trocken zu halten. Diese leichte, modische, zweifarbige Jacke verfügt über eine abnehmbare Kapuze für einfachen Zugang, große Taschen für viel Stauraum und eine doppelte Sturmklappe zum Schutz vor Wind und Wetter.

Merkmal:

  • Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Hergestellt aus recyceltem Polyester
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Zwei untere Taschen
  • Telefon-und Stifttasche
  • Innentaschen befinden sich auf der Unterseite
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Werkstoff:

Obermaterial: 300D ECO: 100 % recyceltes Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % recyceltes Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet
Futterstoff: 190T 100% Polyester, Taft
Zusammensetzung des Futters: 190T 100% Polyester, Taft
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 52
Gewicht des Futters oz: 1.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb