• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kinder Overall Marine 12

Artikel-Nr.: C890NAR12
Netto: 22,00 €
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
Artikelnummer C890NAR12
EAN / GTIN 5036108099122
Herstellernummer C890NAR12

Beschreibung

Beschreibung:

Sowohl für den Jungmechaniker oder Ingenieur die beste Wahl. Vollständig sanforisiertes Kingsmill Polyester-Baumwoll-Material. Exzellente Farbeigenschaften. Dieser Overall besteht auch den härtesten Test. Gesäß- und Zollstocktasche, Seitentaschen und Brusttaschen maximieren Stauraum. Seitlicher Gummizug und Rückenfalte für besten Sitz und Komfort den ganzen Tag über.

Merkmal:

  • Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Zollstocktasche
  • Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz
  • Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
  • Handytasche
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Das Kingsmill™ Polycotton-Gewebe besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle und garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die man von einem modernen Stoff erwarten kann.
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max waschen Temperatur 60 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb