• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PrecisionBit, Form C 6,3 (1/4″), für Torx®-Schrauben mit und ohne Sicherungs-Stift

Artikel-Nr.: C6.400B/10
Netto: 2,99 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C6.400B/10
EAN / GTIN 7610733033591
Herstellernummer PB C6.400B/10
L-Nummer L60060 1436

Beschreibung

Beschreibung:

  • PrecisionBit, Form C 6,3 (1/4″)
  • für Torx®-Schrauben mit Sicherungs Stift
  • Alltagswerkzeug für alle Schraubfälle in Industrie und Handwerk, manueller und maschineller Einsatz
  • kompatibler Aussensechskant nach DIN ISO 1173, passend zu Aufnahme D 6,3
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
  • Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
  • zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, attraktive Plasmabeschichtung für Rostschutz

Merkmal:

  • Ganze Länge: 25 mm
  • Profil: für Torx®-Schrauben mit Sicherungsstift
  • Torx® Bohrung Schraubengrösse: 10

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb