• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz Weste mit zwei Reflexstreifen Orange XX/3X

Artikel-Nr.: C474ORRXX/3X
Netto: 2,80 €
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
Artikelnummer C474ORRXX/3X
EAN / GTIN 5036108144693
Herstellernummer C474ORRXX/3X

Beschreibung

Beschreibung:

Bietet alle Eigenschaften der C470 mit einem Warnschutzstreifen auf der Brust und einem Streifen in der Taille.

Merkmal:

  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Kettenstrick
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Kettenstrick
Gewicht der Hülle gm: 124
Gewicht der Hülle oz: 3.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb