• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz Weste mit Schultereflexband langarm Orange S/M

Artikel-Nr.: C473ORRS/M
Netto: 6,24 €
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
Artikelnummer C473ORRS/M
EAN / GTIN 5036108141722
Herstellernummer C473ORRS/M

Beschreibung

Beschreibung:

Diese leichte Weste mit langen Ärmeln bietet Sicherheit und Sichtbarkeit. Ein vielseitiges Kleidungsstück mit minimalem Gewicht.

Merkmal:

  • Leicht und bequem
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Klettverschluß für einfaches verschliessen
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Kettenstrick
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Kettenstrick
Gewicht der Hülle gm: 124
Gewicht der Hülle oz: 3.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb