• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz-Exekutiv-Weste mit großen Taschen Gelb 4XL

Artikel-Nr.: C357YER4XL
Netto: 8,32 €
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
Artikelnummer C357YER4XL
EAN / GTIN 5036108351541
Herstellernummer C357YER4XL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Version unserer klassischen Executive Weste verfügt über dieselben Funktionen, einschließlich mehrerer Taschen für reichlich Stauraum, und zusätzlich über eine Tablet-Tasche mit Reißverschluss, in die Tablets bis zu einer Größe von 10,5″ ohne Hülle passen.

Merkmal:

  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Externe Tablet-Tasche für sichere Aufbewahrung
  • Zwei unten aufgesetzten Taschen
  • Handytasche
  • ID-Karten-Halter
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • CE zertifiziert
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester gewirkt
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester gewirkt
Gewicht der Hülle gm: 124
Gewicht der Hülle oz: 3.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb