Beschreibung:
Diese Version unserer klassischen Executive Weste verfügt über dieselben Funktionen, einschließlich mehrerer Taschen für reichlich Stauraum, und zusätzlich über eine Tablet-Tasche mit Reißverschluss, in die Tablets bis zu einer Größe von 10,5″ ohne Hülle passen.
Merkmal:
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Externe Tablet-Tasche für sichere Aufbewahrung
- Zwei unten aufgesetzten Taschen
- Handytasche
- ID-Karten-Halter
- Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
- D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
- Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
- CE zertifiziert
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Werkstoff:
Obermaterial: 100% Polyester gewirkt
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester gewirkt
Gewicht der Hülle gm: 124
Gewicht der Hülle oz: 3.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Maximal 50 Wäschen