Beschreibung:
Der Bizweld Classic Overall bietet sichtbaren Schutz für den Träger. Zu den cleveren Designmerkmalen gehören flammhemmende, reflektierende Bänder an Schultern, Ärmeln und Beinen, die Möglichkeit, bei Bedarf Knieschoner einzusetzen, viel Stauraum und eine Zollstocktasche.
Merkmal:
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Zwei Brusttaschen mit Druckknopfverschluss
- Zollstocktasche
- 2-Wege-Reißverschluss und verschliessbare Frontpatte
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Bis Größe 5XL verfügbar
- Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
- Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
- CE-CAT III
- CE zertifiziert
- Neues Modell
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2,B1,C1,E2,F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 cal/cm²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 cal/cm² (HAF-80.4%))
Werkstoff:
Obermaterial: Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 330
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen