• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bizweld Iona Jacke Orange L

Artikel-Nr.: BZ13ORRL
Netto: 42,00 €
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
Artikelnummer BZ13ORRL
EAN / GTIN 5036108312672
Herstellernummer BZ13ORRL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Bizweld Iona Jacke bietet hervorragenden Komfort, Schutz und Funktionalität. Zu den Konstruktionsmerkmalen gehören ein verdeckter Verschluss mit Druckknöpfen, zwei Brusttaschen mit Patte, eine verdeckte Handytasche und flammhemmende Reflextreifen an den Schultern und Ärmeln für ultimative Sichtbarkeit.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
  • Brusttaschen
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Verdeckte Handytasche
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Werkstoff:

Obermaterial: Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 330
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb