• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer ″Techniker″ mit Tafeln

Artikel-Nr.: BV.51APR
Netto: 405,24 €
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BV.51APR
EAN / GTIN 3148516629876
Herstellernummer BV.51APR
L-Nummer L60130 3235

Beschreibung

Beschreibung:

  • mit zusätzlichen Werkzeugtafeln innen
  • 4 Seiten zur Aufnahme von Werkzeugen
  • Einräumen der Werkzeuge in die 8 Halterungen mit Gummilaschen, die auf 4 Ordnungsflächen verteilt sind
  • Dokumentenfach im Deckel
  • unteres Fach mit voll modularer Einteilung durch 5 aufclipsbare Trennwände
  • Arretierung des Deckels in offener Stellung
  • Mit codiertem Schlüssel abschließbar
  • 20 verschiedene Schlüsselcodes auf Sonderbestellung möglich
  • Bi-Material-Tragegriff
  • Stoßfeste Schale aus Polypropylen
  • Rutschfeste Gummi-Stellfüße
  • 1 Trennwand 315 x 65 mm
  • 2 Trennwände 185 x 65 mm
  • 2 Trennwände 125 x 65 mm
  • Abmessung des Kastenfachs (L x B x H): 435 x 315 x 65 mm
  • Gesamtabmessungen (L x B x H): 486 x 430 x 205 mm
  • Innenabmessungen (L x B x H): 470 x 345 x 190 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb