• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BSP-CB compact-Spanner BSP-CB10-6

Artikel-Nr.: BSP-CB10-6
Netto: 326,90 €
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
Produktart Kompaktspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BSP-CB10-6
EAN / GTIN 4008158021850
Herstellernummer BSP-CB10-6
L-Nummer L80030 334

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 16.000 N
  • Platzsparende Bauweise und damit bis zu 30 % kleiner als vergleichbare Wettbewerbsmodelle
  • Gehäuse und Druckarm aus vergütetem Edelstahl, dadurch äußerst robust und langlebig
  • In drei Druckarmvarianten erhältlich: kurzer und langer Druckarm mit schwenkbarem Aluminium-Druckschuh oder spitzer Druckarm zum Spannen auf schmalen Absätzen oder bei begrenzten Platzverhältnissen
  • BAS-C mit offener und BAS-CB mit geschlossener Befestigungsbohrung für M 10 / M 12

Merkmal:

  • Ausladung: 60 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Grundkörper Stahlguss, beschichtet
    • Druckarm aus Stahlguss, vergütet, phosphatiert
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. phosphatiert
  • Spannweite: 97 mm

Vorteil:

Gehäuse und Druckarm aus vergütetem Edelstahl
  • Die BAS Spanner sind ca. 30 % kleiner als vergleichbare Wettbewerbsmodelle und leisten dabei die selben hohen Spannkräfte. Bis zu 16.000 N können über das selbsthemmende Schneckengetriebe senkrecht auf die Spannfläche wirken.
Druckarm-Varianten mit Polyamid-Abdichtung
  • Zum schonenden Spannen mit optimaler Gewichtsverteilung sind der kurze und der lange Druckarm der BAS Modelle mit einem schwenkbaren Alu-Druckschuh ausgestattet. Und für das Spannen in Ecken bieten die BSP-Typen mit spitzem Druckarm perfekte Voraussetzungen. Eine Spezialabdichtung aus Polyamid schützt das Innere vor Verschmutzung.
Offene oder geschlossene Befestigungsbohrung
  • Die Modelle mit offener Bohrung lassen sich schneller ansetzen und entfernen. Bei der geschlossenen Ausführung sind Schraube, Nutenstein und Spanner als eine Einheit verbunden.
Platzsparend und anpassungsfähig
  • Die geringe Bauhöhe und der geringe Platzbedarf in der Grundfläche zeichnen alle Modelle aus. Die Spannhöhe kann mit dem BESSEY Aufspann-Sockel BASO stufenweise um jeweils 80 mm erhöht werden. Bei Verwendung mehrerer Sockel ist auf exakte Werkstückauflage zu achten.

Verwendung:

  • Metallbau
  • Schlosserarbeiten
  • Zerspanen
  • Zum Spannen auf Vorrichtungen und Maschinentischen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb