• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinentischspanner BS 200/120

Artikel-Nr.: BS4N
Netto: 186,72 €
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
    Produktart Schnellspanner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer BS4N
    EAN / GTIN 4008158018157
    Herstellernummer BS4N
    L-Nummer L80040 18

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spannkraft bis zu 10.000 N
    • Schwenkbar und in der Höhe stufenlos verstellbar
    • Für Bohr‐ und leichte Fräsarbeiten
    • Hebelmechanismus für schnelles Spannen und Lösen

    Merkmal:

    • Ausladung: 120 mm
    • Bohrung für Befestigungsschraube: Ø16,5 mm
    • Material / Oberfläche:
      • Grundkörper Stahlguss, verzinkt
      • Schiene- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl, verzinkt
      • Hebel aus Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
      • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. phosphatiert
      • Löseknopf aus Kunststoff
    • Schiene: 28x11 mm
    • Spannweite: 200 mm

    Verwendung:

    • Metallbau
    • Schlosserarbeiten
    • Zum Spannen auf Vorrichtungen und Maschinentischen

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
    • Pflegehinweise:
      • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
      • Generell Schmutz entfernen
      • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
      • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
      • Bei Glanzbildung auf der Schiene mit Schmirgelleinen (100er-Körnung) an beiden Schmalseiten aufrauen
      • Sperrklinke regelmäßig reinigen und ölen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb