• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trolley-Werkzeugtrage Textil fahrbar

Artikel-Nr.: BS.R20PB
Netto: 169,20 €
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
Artikelnummer BS.R20PB
EAN / GTIN 3148519384888
Herstellernummer BS.R20PB
L-Nummer 692290

Beschreibung

Beschreibung:

  • Textiler Werkzeugkasten, Kompaktversion 14″
  • Wirksames Ordnen von Werkzeugen
  • Aufteilung innen: Vertikale Aufbewahrung für sofortigen Zugang zu den Werkzeugen, elastischer Gurt zum Halten der Werkzeuge, seitlicher Halter für Schraubendreher
  • Aufteilung außen: 6 Außentaschen, 1 mit Klettband justierbare Spezialtasche für eine Säge, 1 große Tasche für Dokumente (A4) oder zum Verstauen der Schutzhaube
  • Kann auch die Rechnertasche BS.PC15 aufnehmen
  • Einfach und komfortabel benutzbar
  • Inhalt der Tasche leicht zugänglich
  • 3 Tragelösungen: Rollen und Teleskopgriff, Aluminiumgriff mit Lederbezug, Gurt mit Verstärkungskissen im Schulterbereich
  • Sehr widerstandsfähiges Gewebe, 1200 Denier
  • Rollendurchmesser: 90 mm
  • Nutzinhalt: 33 Liter
  • Max. Gewicht: 18 kg

Merkmal:

  • T[MM]: 360
  • L[MM]: 500
  • H[MM]: 440
  • [KG]: 5,4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb