• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugrucksack kompakt, modular

Artikel-Nr.: BS.MCBPB
Netto: 145,60 €
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
Artikelnummer BS.MCBPB
EAN / GTIN 3662424042126
Herstellernummer BS.MCBPB
L-Nummer L60130 10518

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für besseren Zugang zu engen Stellen. Kompatibel mit Sicherheitsleitern.
  • Stoff aus widerstandsfähigem, wasserdichtem Nylon (1200 und 1680 Denier).
  • Hochfeste Reißverschlüsse mit Ösen für ein Vorhängeschloss.
  • Plastikfüße zum Schutz des Sacks und des Bodens.
  • 4 abnehmbare und frei positionierbare Taschen, dank der Klettbänder leicht installierbar. Taschen mit elastischer Öffnung für Werkzeuge oder transparente Taschen für gute Sichtbarkeit.
  • Abnehmbares, transparentes Dokumentenfach.
  • ”Organizer“-Rucksack BS.ORG1: vielseitiger, herausnehmbarer Werkzeughalter.
  • Ovale Ösen auf der Außenseite - können je bis 0,5 kg tragen.
  • 4 Ringe und 2 Haken auf der Innenseite.
  • Gepolsterte, ergonomische und einstellbare Schulterriemen für mehr Beweglichkeit und Komfort bei Ihren Einsätzen. Griff oben für leichtes Handhaben.
  • Reflektoren vorn und an den Seiten.
  • Kompatibel mit SLS-Werkzeugen.
  • Inhalt: 20 Liter.
  • Maximale Last: 10 kg.

Merkmal:

  • T[MM]: 180
  • L[MM]: 300
  • H[MM]: 480
  • [KG]: 2,7

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb