• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PLASTIK-KASTEN

Artikel-Nr.: BP.Z8PB
Netto: 47,17 €
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BP.Z8PB
EAN / GTIN 3148517763517
Herstellernummer BP.Z8PB
L-Nummer L60130 5074

Beschreibung

Beschreibung:

  • Unentbehrlich für Werkstatt-Verbrauchsmaterial.
  • Transparenter Deckel: sofortige Übersicht über den Inhalt.
  • 8 abnehmbare, einteilbare Fächer (bis zu 10 Kästchen).
  • Deckel aus Polycarbonat.
  • Der Deckel fixiert im geschlossenen Zustand die Einsätze: während des Transports bleibt alles an seinem Platz.

Merkmal:

  • T[MM]: 335
  • H[MM]: 106
  • L[MM]: 422
  • [KG]: 1,8
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb