• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer selbstschliessend 61cm

Artikel-Nr.: BP.C24NPB
Netto: 47,78 €
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
Artikelnummer BP.C24NPB
EAN / GTIN 3662424057274
Herstellernummer BP.C24NPB
L-Nummer L60130 10528

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit einer Hand zu öffnender Verschluss mit automatischer selbstschließend.
  • 2 Werkzeugkasten im Deckel.
  • Beständige Metallverschlüsse.
  • Sicherung durch Vorhängeschloss (nicht mitgeliefert).
  • Einklappbarer Griff.
  • Abnehmbare Platte.
  • Stapelbarer Werkzeugkästen.
  • Tragfähigkeit: 28 kg.

Merkmal:

  • T[MM]: 273
  • H[MM]: 260
  • L[MM]: 603
  • [KG]: 2,8

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb