• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bizweld Iona FR Overall Marine L

Artikel-Nr.: BIZ5NARL
Netto: 68,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BIZ5NARL
EAN / GTIN 5036108157327
Herstellernummer BIZ5NARL

Beschreibung

Beschreibung:

Der Bizweld Iona FR Overall bietet erhöhte Sichtbarkeit. Zu den cleveren Designmerkmalen gehören flammhemmende, reflektierende Bänder an Schultern, Ärmeln und Beinen, die Möglichkeit, bei Bedarf Knieschoner einzusetzen, viel Stauraum und eine Zollstocktasche. Die Möglichkeit bei Bedarf Kniepolster einzulegen sowie vielfältige Taschen und Zollstocktasche machen den Overall zu einem beliebten Kleidungsstück.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
  • Zwei Brusttaschen mit Druckknopfverschluss
  • Zollstocktasche
  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
  • Bis Größe 5XL verfügbar
  • Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • Verdeckte Handytasche
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Werkstoff:

Obermaterial: Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 330
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb