• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammhemmender Bizweld™ Overall Schwarz M

Artikel-Nr.: BIZ1BKRM
Netto: 54,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BIZ1BKRM
EAN / GTIN 5036108156740
Herstellernummer BIZ1BKRM
L-Nummer L01840 410

Beschreibung

Beschreibung:

Die Nummer eins der meistgekauften Overalls in der Schweisser-Industrie. Unser Bizweld™ Overall bietet umfassenden Schutz bei hitzeexponierten Arbeiten.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • Brusttasche mit Druckknopf
  • Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
  • Zollstocktasche
  • Bis zur Größe 6XL erhältlich
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Verdeckte Handytasche
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Erhältlich in den Größen von XS bis 4XL
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Werkstoff:

Obermaterial: Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 330
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb