• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bodenwaage BID 600K-1D, Wägebereich 300 kg; 600 kg, Ablesbarkeit 50 g; 100 g

Artikel-Nr.: BID 600K-1D
Netto: 1.650,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BID 600K-1D
EAN / GTIN 4045761275638
Herstellernummer BID 600K-1D

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67
  • Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben
  • Auswertegerät: Details siehe KERN KIB-TM
  • Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
  • Dank Schnittstellen wie RS-232 oder USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker
  • Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Communication Protocol (KCP). Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Das KCP Protokoll ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 1000×1000×108 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 268×115×80 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb