• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Stiefel S3 BERGEN GORE S3 NB 44

Artikel-Nr.: BERGEN GORE S3 NB 44
Netto: 200,52 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
EU-Schuhgröße 44
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BERGEN GORE S3 NB 44
EAN / GTIN 4044348365182
Herstellernummer BERGEN GORE S3 NB 44
L-Nummer L00780 2372

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
  • GORE-TEX Membran
  • Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder
  • Geschlossene Lasche
  • Verstärkter und abriebfester Spitzenschutz aus TPU
  • Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort
  • Knöchelschutz
  • Anziehschlaufe
  • Stahl-Zehenschutzkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®
  • SECURA VARIO® Fersendämpfung
  • Laufsohle Perbunan VX

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb