• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel mit 1/4″ Sechskant-Schaft 17 mm

Artikel-Nr.: BD016JE 17mm
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 14,06 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BD016JE 17mm
Kopieren
EAN / GTIN 4991644649952
Kopieren
Herstellernummer BD016JE 17mm
Kopieren
L-Nummer L60050 6110
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 60 mm
  • D1: 24,5 mm
  • Länge: 6,5 mm
  • Antrieb: 1/4″
  • Aussensechskant
  • Abtrieb 17 mm
  • Innensechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb