• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel mit 1/4″ Sechskant-Schaft 13 mm

Artikel-Nr.: BD016JE 13mm
Netto: 13,28 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BD016JE 13mm
EAN / GTIN 4991644651757
Herstellernummer BD016JE 13mm
L-Nummer L60050 9158

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 60 mm
D1: 19,5 mm
Länge: 5 mm
Antrieb: 1/4″
Aussensechskant
Abtrieb 13 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb