• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel mit 1/4″ Sechskant-Schaft, extra lang 21 mm

Artikel-Nr.: BD008E-165(12P) 21mm
Netto: 21,03 €
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BD008E-165(12P) 21mm
EAN / GTIN 4991644652662
Herstellernummer BD008E-165(12P) 21mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 165 mm
D1: 27 mm
Länge: 17 mm
Antrieb: 1/4″
Aussensechskant
Abtrieb 21 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb