• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Batterie Ladegeraet 12V 15A

Artikel-Nr.: BC1215PB
Netto: 298,18 €
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
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BC1215PB
EAN / GTIN 3662424089206
Herstellernummer BC1215PB
L-Nummer L60130 10570

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompatibel mit allen Bleisäurebatterien: VLRA, GEL, AGM, Liquide. Für 12V Batterien von 10Ah bis 230Ah.
  • Betrieb ″SHOWROOM″ zur Versorgung von Fahrzeugen in Ausstellungshallen. Ladezustandsanzeige.
  • Betrieb ″Alarm″ für entladene Batterien bis 0,2V Schnelles und beschädigungsfreies Aufladen, Multimode-Steuerung durch Mikroprozessoren.
  • Betrieb ″Floating″ für die Aufrechterhaltung der Batterieaufladung.
  • Schutz vor Kurzschluss, Verpol- und Überlastungsschutz.
  • Kompatibel mit den ″Stop & Start″ Batterien.
  • Ausgangsstrom max. 15A. Stromversorgung: 220 - 240V, 50 - 60Hz.
  • Kommt mit Krokodilklemmen.

Merkmal:

  • [KG]: 1,4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb