• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BAS-CB compact-Spanner BAS-CB10-6

Artikel-Nr.: BAS-CB10-6
Netto: 327,80 €
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
    Produktart Kompaktspanner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer BAS-CB10-6
    EAN / GTIN 4008158021836
    Herstellernummer BAS-CB10-6
    L-Nummer L80040 2

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spannkraft bis zu 16.000 N
    • Platzsparende Bauweise und damit bis zu 30 % kleiner als vergleichbare Wettbewerbsmodelle
    • Gehäuse und Druckarm aus vergütetem Edelstahl, dadurch äußerst robust und langlebig
    • In drei Druckarmvarianten erhältlich: kurzer und langer Druckarm mit schwenkbarem Aluminium-Druckschuh oder spitzer Druckarm zum Spannen auf schmalen Absätzen oder bei begrenzten Platzverhältnissen
    • BAS-C mit offener und BAS-CB mit geschlossener Befestigungsbohrung für M 10 / M 12

    Merkmal:

    • Ausladung: 60 mm
    • Material / Oberfläche:
      • Grundkörper Stahlguss, beschichtet
      • Druckarm aus Stahlguss, vergütet, phosphatiert
      • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
      • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. phosphatiert
    • Spannweite: 97 mm

    Vorteil:

    Gehäuse und Druckarm aus vergütetem Edelstahl
    • Die BAS Spanner sind ca. 30 % kleiner als vergleichbare Wettbewerbsmodelle und leisten dabei die selben hohen Spannkräfte. Bis zu 16.000 N können über das selbsthemmende Schneckengetriebe senkrecht auf die Spannfläche wirken.
    Druckarm-Varianten mit Polyamid-Abdichtung
    • Zum schonenden Spannen mit optimaler Gewichtsverteilung sind der kurze und der lange Druckarm der BAS Modelle mit einem schwenkbaren Alu-Druckschuh ausgestattet. Und für das Spannen in Ecken bieten die BSP-Typen mit spitzem Druckarm perfekte Voraussetzungen. Eine Spezialabdichtung aus Polyamid schützt das Innere vor Verschmutzung.
    Offene oder geschlossene Befestigungsbohrung
    • Die Modelle mit offener Bohrung lassen sich schneller ansetzen und entfernen. Bei der geschlossenen Ausführung sind Schraube, Nutenstein und Spanner als eine Einheit verbunden.
    Platzsparend und anpassungsfähig
    • Die geringe Bauhöhe und der geringe Platzbedarf in der Grundfläche zeichnen alle Modelle aus. Die Spannhöhe kann mit dem BESSEY Aufspann-Sockel BASO stufenweise um jeweils 80 mm erhöht werden. Bei Verwendung mehrerer Sockel ist auf exakte Werkstückauflage zu achten.

    Verwendung:

    • Metallbau
    • Schlosserarbeiten
    • Zerspanen
    • Zum Spannen auf Vorrichtungen und Maschinentischen

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
    • Pflegehinweise:
      • Generell Schmutz entfernen
      • Spindel regelmäßig reinigen und ölen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb