• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandspanner BAN400

Artikel-Nr.: BAN400
Netto: 35,04 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BAN400
EAN / GTIN 4008158031460
Herstellernummer BAN400
L-Nummer L80040 3

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rechtwinklige Werkstücke mit 4 Kunststoffecken spannen
  • Gleichmäßiger Druck auf alle 4 Ecken
  • SB-verpackt

Merkmal:

  • Band: 24x1 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Griff aus Holz, Wasserlack
    • Band aus Polyester
  • Spannumfang: bis 3,8 m mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Zum Spannen von Rahmen und Rundungen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, reinigen

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb