• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLS Skyhook Tasche mit zwei Gurten

Artikel-Nr.: BAG-RECT2SLS
Netto: 178,12 €
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer BAG-RECT2SLS
    EAN / GTIN 3662424052453
    Herstellernummer BAG-RECT2SLS
    L-Nummer L60130 9296

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Tasche mit 2 einziehbaren Leinen (Leine maximal ausziehbar bis: 105 cm).
    • Die einziehbaren Leinen verbinden die Werkzeuge mit Ihrem Gürtel. Die Werkzeuge sind nicht mit Ihren Handgelenken verbunden: die Hände sind frei für die Arbeit.
    • Die einziehbaren Leinen werden automatisch in ihren Aufnahmen aufbewahrt. Eine herkömmliche Leine bleibt dagegen an der Taille hängen und kann sich verheddern.
    • Die Verwendung eines Karabinerhakens MOUSQ6X60SLS wird empfohlen, um ein FACOM SLS Werkzeug mit dem Ring der einziehbaren Leine zu verbinden.
    • Gewebe beständig gegen die gängigsten Lösungsmittel.
    • Kompatibel mit den Gürteln FACOM SLS CT70-100 (70 bis 100 cm) und CT100-140 (100 bis 140 cm).
    • Höhe der Schlaufe: für Riemen von max. 55 mm.
    • Stärke der Schlaufe: für Riemen von max. 3 mm.
    • Lieferung ohne Karabinerhaken MOUSQ6X60SLS und ohne Werkzeug.
    • Zulässige Nennlast: 0,7 kg.

    Merkmal:

    • H[MM]: 285
    • L[MM]: 105
    • [KG]: 0,200

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb