• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLS Selbstschließende Guerteltasche

Artikel-Nr.: BAG-BOLTSLS
Netto: 98,87 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BAG-BOLTSLS
EAN / GTIN 3662424052460
Herstellernummer BAG-BOLTSLS
L-Nummer L60130 9308

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders für den Transport von Ersatzteilen geeignete Tasche.
  • Automatische Schließung: wenn Sie die Hand aus der Tasche nehmen, wird sie sofort automatisch von Blattfedern geschlossen.
  • Komplette Schließung der Tasche mit Reißverschluss. Der Reißverschluss kann leicht mit Handschuhen bedient werden.
  • Gewebe beständig gegen die gängigsten Lösungsmittel.
  • Kompatibel mit den Gürteln FACOM SLS CT70-100 (70 bis 100 cm) und CT100-140 (100 bis 140 cm).
  • Maximaler Öffnungsdurchmesser: 110 mm.
  • Ohne Werkzeuge geliefert.
  • Zulässige Nennlast: 5,4 kg.

Merkmal:

  • H[MM]: 245
  • L[MM]: 250
  • [KG]: 0,230

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb