• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Set in ProBag 80-tlg.

Artikel-Nr.: BAG.GM
Netto: 524,95 €
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BAG.GM
EAN / GTIN 3148519491876
Herstellernummer BAG.GM
L-Nummer L60130 11105

Beschreibung

Beschreibung:

  • Textiler Werkzeugkasten, Kompaktversion 14″
  • Wirksames Ordnen von Werkzeugen
  • Aufteilung innen: Vertikale Aufbewahrung für sofortigen Zugang zu den Werkzeugen, elastischer Gurt zum Halten der Werkzeuge, seitlicher Halter für Schraubendreher
  • Aufteilung außen: 6 Außentaschen, 1 mit Klettband justierbare Spezialtasche für eine Säge, 1 große Tasche für Dokumente (A4) oder zum Verstauen der Schutzhaube
  • Kann auch die Rechnertasche BS.PC15 aufnehmen
  • Einfach und komfortabel benutzbar
  • Inhalt der Tasche leicht zugänglich
  • 3 Tragelösungen: Rollen und Teleskopgriff, Aluminiumgriff mit Lederbezug, Gurt mit Verstärkungskissen im Schulterbereich
  • Sehr widerstandsfähiges Gewebe, 1200 Denier
  • Rollendurchmesser: 90 mm
  • Nutzinhalt: 33 Liter
  • Max. Gewicht: 18 kg

Merkmal:

  • [KG]: 3,0

Lieferumfang:

  • BS.R20: Textiler Werkzeugkasten, Kompaktversion 14″
  • 205C.30: Verstellbarer Schraubenschlüssel
  • 601: Haken für Ölfilterschlüssel
  • 82H.JP9A: Sechskant-Stiftschlüssel-Satz
  • RL.NANO1: 1/4″ Steckschlüsselsatz
  • 187A.18CPE: Kombizange
  • AT.J12R2PB: Schraubendreher-Satz
  • 181A.18CPE: Seitenschneider
  • 440.JP10: Maulschlüssel-Satz
  • 779.PEN: Spannungsprüfer
  • 897A.528PB: Bandmaß
  • 844.S18: Feilen-Satz
  • DT.MODKIT1: Motoreinstellwerkzeug
  • BS.2SBPB: Tasche 17 Zoll
  • BS.RBPB: Rucksack mit Rollen
  • BSSMB.LT3: Werkzeugset in Toolbox
  • BV.R30CMD1PB: Facom-Dewalt-Set 68-tlg.
  • BV.R30PB: Werkzeugkoffer rollend
  • DT.PSA P1: Werkzeugsortiment Motoreneinstellung
  • 464.J1APB: Knarrenringschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb