Beschreibung:
Dieses Poloshirt mit Kragen und Viertel-Reißverschluss hat eine komfortable Passform. Es eignet sich auch als Unterziehkleidung.
Merkmal:
- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- 1/4 Frontreißverschluss für mehr Komfort und Vielseitigkeit
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
Werkstoff:
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;