• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sweat-Shirt Roma Marine XS

Artikel-Nr.: B300NARXS
Netto: 16,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Armlänge Langarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B300NARXS
EAN / GTIN 5036108187812
Herstellernummer B300NARXS

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses bequem geschnittene Sweatshirt ist ideal zum Tragen am Wochenende oder am Arbeitsplatz. Das B300 ist in den beliebtesten Farben verfügbar und hat einen klassischen Rundhalsausschnitt für angenehmen Tragekomfort. Die Raglanärmel ermöglichen eine größere Bewegungsfreiheit. Perfekt als Teil einer Dienstkleidung und ideal zum Besticken.

Merkmal:

  • Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • Raglan Ärmel für eine bequeme Passform
  • Rundhalsausschnitt
  • Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Neue Farbe

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb