• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Herren naples polo-shirt Dunkle Marine L

Artikel-Nr.: B210DNRL
Netto: 10,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B210DNRL
EAN / GTIN 5036108212026
Herstellernummer B210DNRL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses robuste Poloshirt ist aus Pique-Strick-Polycotton-Gewebe gefertigt, das sich weich anfühlt und angenehm zu tragen ist. Ausgestattet mit einer 3-Knopfleiste mit farblich abgestimmten Knöpfen, Rippstrick-Kragen und -Manschetten. Ideal für Firmenkleidung und Personalisierung.

Merkmal:

  • Hergestellt aus Polyester-Baumwollgewebe im Piquestrick, sanfter Griff und angenehm zu tragen
  • Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Knopfleiste
  • Verstärkter Kragen und Manschetten
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Neue Farben
  • Erhältlich ab Größe XS

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 60 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb