• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dynamic Air Baselayer Top Dunkelgrau XL

Artikel-Nr.: B173CHAXL
Netto: 19,12 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B173CHAXL
EAN / GTIN 5036108363681
Herstellernummer B173CHAXL
L-Nummer L01840 517

Beschreibung

Beschreibung:

Dynamic Air Baselayer Top

Merkmal:

  • Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
  • Nahtlose, körperbetonte Bekleidung für Atmungsaktivität und Komfort
  • Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
  • Schnell trocknend
  • Nähte in Kontrastfarben
  • Grosszügige Passform
  • Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyamid, 28% Polypropylen, 5% Elasthan, 2% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyamid, 28% Polypropylen, 5% Elasthan, 2% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 165
Gewicht der Hülle oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb