• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermal Baselayer Leggings Schwarz S

Artikel-Nr.: B131BKRS
Netto: 12,80 €
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
Artikelnummer B131BKRS
EAN / GTIN 5036108227266
Herstellernummer B131BKRS

Beschreibung

Beschreibung:

Diese geschmeidigen Leggings mit flachem Nahtaufbau garantieren optimalen Sitz.

Merkmal:

  • Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
  • Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
  • Grosszügige Passform
  • Ausgezeichnete feuchtigkeitstransportierende Eigenschaften
  • Bis zur Größe 4XL erhältlich
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Hochwertiges, feuchtigkeitsregulierendes Gewebe verbessert das Trocknen und erleichtert die Fleckentfernung

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Wicking Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Wicking Polyester
Gewicht der Hülle gm: 140
Gewicht der Hülle oz: 4
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb