• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Thermal T-Shirt Langarm Schwarz XL

Artikel-Nr.: B126BKRXL
Netto: 11,04 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B126BKRXL
EAN / GTIN 5036108406913
Herstellernummer B126BKRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Ein langärmeliges T-Shirt, das jederzeit optimale Wärme bietet. Die Stoffkonstruktion lässt die Haut atmen, wenn es zu warm wird. Der Rundhalsausschnitt und die spezielle Passform für Frauen machen es ideal als Unterbekleidung.

Merkmal:

  • Passform für Damen
  • Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
  • Grosszügige Passform
  • Rundhalsausschnitt und langen Ärmeln
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 50% Polyester, 50% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 50% Polyester, 50% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb